• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Eco-QT-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm

Artikelnummer: 251903 25/08
Korting
365,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
ISO-code houder DWLNR/L 2525X08
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 32 mm
Totale lengte L 103,5 mm
Onderlegplaat 259031 19
Schroef voor onderlegplaat 259025 1
Klemstuk 259038 10
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251903 25/08
EAN/GTIN 4045197651082
Nummer fabrikant 251903 25/08

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.