{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 8 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | DWLNR/L 2025X08 | |
geschikte wisselplaat | WN.. 0804.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Onderlegplaat | 259031 19 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 1 | |
Klemstuk | 259038 10 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251903 20/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651075 | |
Nummer fabrikant | 251903 20/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |