{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HBT020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PM | |
Snijdiepte ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 280 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251828 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256722 | |
Nummer fabrikant | 251828 HBT020 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |