VNMG 160412, Soort: CA6525

Artikelnummer: 251826 CA6525
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VNMG 160412
Hoekradius 1,2 mm
Soort CA6525
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker MS
Snijdiepte ap 0,75 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 220 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251826 CA6525
EAN/GTIN 4960664472178
Nummer fabrikant TJV07633

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VNMG 160412, Soort: CA6525

VNMG 160412, Soort: CA6525

op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 18,57
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken
Snijdiepte ap 0,75 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 6,5 mm
Soort CA6525 HB7210-1
Hoofdtoepassing M K
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 220 m/min 100 m/min - 450 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien