VNMG 160404 HB7130-2

Artikelnummer: 251802 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 st.
    178,45  SEK / st.
  • van 10 st.
    148,79  SEK / st.
op aanvraag
Op voorraad
428 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat VNMG 160404
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort HB7130-2
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing M
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker VM
    Tolerantie M
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
    Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Fijn/ruw-indeling Nabewerken
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 251802 HB7130-2
    EAN/GTIN 4062406765040
    Nummer fabrikant 251802 HB7130-2

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen