{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC6025 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | F3M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | VNMG 160408-F3M IC6025 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251791 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075350890 | |
Nummer fabrikant | 5567880 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VNMG 160408, Soort: IC6025
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 24,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
533 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
872 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 |
ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | VNMG 160408 | VNMG 160408 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Soort | IC6025 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Hoofdtoepassing | M | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |