{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | PR005S | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | Megacoat Hard | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | MQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 90 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251754 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836772 | |
Nummer fabrikant | TLH07627 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VNMG 160408, Soort: PR005S
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 18,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
11,85 €
€ 3,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Spaanbreker | MQ | TIS | TIS |
Hoofdtoepassing | S | S | S |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 90 m/min | 60 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 110 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |