{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VNMG 160408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | CVD | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 105 m/min - 435 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251754 CA025P | |
Nummer fabrikant | TMH00059 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VNMG 160408, Soort: CA025P |
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Soort | CA025P | HB7020 |
Spaanbreker | PQ | SS |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |