Stalen boorstang A.. MVPNL 117,5°, voor wisselplaten VN.., links

Artikelnummer: 251721 25/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25R MVPNR/L 16
Instelhoek κ 117,5 graden
geschikte wisselplaat VN.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 32 mm
Middenverplaatsing L3 17 mm
Spanhoogte L2 24 mm
Totale lengte L 200 mm
Onderlegplaat 259031 39
Onderlegplaatschroef 259025 3
Spanklemstuk 259038 4
Schroef voor klemstuk 259021 4
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251721 25/16
EAN/GTIN 4045197867179
Nummer fabrikant 251721 25/16