Boorstang staal 40/16 mm

Artikelnummer: 251720 40/16
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 40 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A40T MVPNR/L 16
Instelhoek κ 117,5 graden
geschikte wisselplaat VN.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Spanhoogte L2 38,5 mm
Totale lengte L 300 mm
Onderlegplaat 259031 39
Onderlegplaatschroef 259025 3
Spanklemstuk 259038 2
Schroef voor klemstuk 259021 1
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251720 40/16
EAN/GTIN 4045197867162
Nummer fabrikant 251720 40/16

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.