{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | MVJNR/L 2025X16 | |
geschikte wisselplaat | VN.. 1604.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 46 mm | |
Totale lengte L | 105 mm | |
Onderlegplaat | 259031 1 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 9 | |
Spanklemstuk | 259038 3 | |
Schroef voor spanklemstuk | 259021 2 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251703 20/16 | |
Nummer fabrikant | 251703 20/16 |