{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 220408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PS | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 435 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251587 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664677719 | |
Nummer fabrikant | TAB06421 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
TNMG 220408 CA515
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
14,26 €
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
790 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 |
ISO-code wisselplaat | TNMG 220408 | TNMG 160408 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4,5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Spaanbreker | PS | SM |
Hoofdtoepassing | P | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |