{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 220408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA025P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PS | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 420 m/min | |
Coating | CVD | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251587 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664865185 | |
Nummer fabrikant | TMH00278 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 220408 CA025P
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
14,26 €
€ 8,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
78,40 €
|
op aanvraag
Op voorraad
1.298 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.444 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | TNMG 220408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Voorbewerken | Voor-/nabewerken |
Soort | CA025P | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Spaanbreker | PS | PM | SM | WSM | PM |
Hoofdtoepassing | P | P | P | P | P |