{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | TNMG 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA125P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | PQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 320 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251472 CA125P | |
EAN/GTIN | 4960664014323 |