Alternatief product:

Eco-klemdraaihouder 25/16 mm

Artikelnummer: 251402 25/16
Korting
244,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Eco
    Schachtgrootte 25 mm
    Plaatafmeting 16 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder MTJNR/L 2525X16
    geschikte wisselplaat TN.. 1604..
    Functiebreedte L4 32 mm
    Koplengte L1 32 mm
    Totale lengte L 103,5 mm
    Schroevenset 259023 1
    Onderlegplaat 259031 31
    Spanklemstuk 259038 1
    Stift 259049 1
    Instelhoek κ 93 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 251402 25/16
    EAN/GTIN 4045197657060
    Nummer fabrikant 251402 25/16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

    Uitvoering - afbeelding:

    De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.
    De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.

    Tip:

    Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen