{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HBT130 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | MR | |
Snijdiepte ap | 2 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,55 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 180 m/min | |
Coating | TiCN | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251396 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256616 | |
Nummer fabrikant | 251396 HBT130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 HBT130
op aanvraag
Op voorraad
756 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
447 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | SNMG 120404 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120404 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Spaanbreker | MR | SG | VG | PR |
Hoofdtoepassing | M | P | M | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 80 m/min - 260 m/min |