{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 150612 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | CA115P | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PH | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 11 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 1 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 170 m/min - 380 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251363 CA115P | |
EAN/GTIN | 4960664041176 |