{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SG | |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251326 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711328 | |
Nummer fabrikant | 251326 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
SNMG 120412, Soort: HB7020
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
233 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
327 stuks direct leverbaar
|
|
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Soort | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Spaanbreker | SG | SR | SG |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | P |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |