{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VG | |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 210 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251324 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820662 | |
Nummer fabrikant | 251324 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Soort: HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
407 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
676 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken | Nabewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Soort | HB7140-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7035-1 | HBT130 | HBT020 |
Spaanbreker | VG | SG | SG | VG | SG | MR | PR |
Hoofdtoepassing | M | P | P | M | P | M | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |