SNMG 120404, Soort: HBT020

Artikelnummer: 251266 HBT020
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
514 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HBT020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PM
Snijdiepte ap 0,8 mm - 5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 280 m/min
Coating TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251266 HBT020
EAN/GTIN 4062406256586
Nummer fabrikant 251266 HBT020

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


SNMG 120404, Soort: HBT020

SNMG 120404, Soort: HBT020

op aanvraag
Op voorraad
514 stuks direct leverbaar
€ 6,45
op aanvraag
Op voorraad
538 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,42
vanaf 10  Stuks
€ 10,35
op aanvraag
Op voorraad
569 stuks direct leverbaar
€ 6,45
op aanvraag
Op voorraad
316 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,66
vanaf 10  Stuks
€ 10,55
Aantal wisselingen/snijkanten 8 8 8 8 8
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Fijnruwfrezen
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Spaanbreker PM SM VM MM VM
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. 0,12 mm/omw. - 0,45 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Hoofdtoepassing P P M M M