SNMG 120412 HB7130-2

Artikelnummer: 251226 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
393 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SNMG 120412
    Hoekradius 1,2 mm
    Soort HB7130-2
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing M
    Snedecondities licht onderbroken
    Spaanbreker VM
    Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
    Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 240 m/min
    Coating gecoat
    Aantal wisselingen/snijkanten 8
    Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 251226 HB7130-2
    EAN/GTIN 4067263290827
    Nummer fabrikant 251226 HB7130-2

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen