{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7210-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Voeding f | 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 450 m/min | |
Coating | TiCN | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251225 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059057 | |
Nummer fabrikant | 251225 HB7210-1 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |