{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CA510 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PQ | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 180 m/min - 590 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251162 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664698721 | |
Nummer fabrikant | TAA05272 |