Klemdraaihouder 25/15 mm

Artikelnummer: 251111 25/15
Korting
95,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtgrootte 25 mm
    Plaatafmeting 15 mm
    Inzetsoort links
    Norm DIN ISO 5610
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder PSKNR/L 2525M15
    geschikte wisselplaat SN.. 1506..
    Functiebreedte L4 32 mm
    Koplengte L1 30 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Onderlegplaat 259031 37
    Kniehefboom 259015 12
    Kniehefboomschroef 259018 11
    Verenset 259044 6
    Set verende stiften 259047 4
    Instelhoek κ 75 graden
    Toepassing Vlakdraaien; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 251111 25/15
    EAN/GTIN 4045197656766
    Nummer fabrikant 251111 25/15

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen