{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | PSBNR/L 2020K12 | |
geschikte wisselplaat | SN.. 1204.. | |
Functiebreedte L4 | 17 mm | |
Koplengte L1 | 28 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Onderlegplaat | 259031 20 | |
Kniehefboom | 259015 2 | |
Kniehefboomschroef | 259018 2 | |
Verenset | 259044 2 | |
Set verende stiften | 259047 2 | |
Instelhoek κ | 75 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251106 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197861924 |