Alternatief product:

Eco-klemdraaihouder 16/12 mm

Artikelnummer: 251102 16/12
Korting
198,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 16 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder PSSNR/L 1616X12
geschikte wisselplaat SN.. 1204..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 34 mm
Totale lengte L 81 mm
Onderlegplaat 259031 14
Kniehefboom 259015 3
Kniehefboomschroef 259018 3
Veer 259046 1
Instelhoek κ 45 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251102 16/12
EAN/GTIN 4045197650696
Nummer fabrikant 251102 16/12

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.
  • De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.
  • De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900319886.