Stalen boorstang A.. CKUNL 93°, voor wisselplaten KNUX, links

Artikelnummer: 251017 25/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25T CKUNR/L16
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat KNUX 1604.. R/L
Minimale voorboor-⌀ Dmin 36 mm
Middenverplaatsing L3 20,5 mm
Spanhoogte L2 23 mm
Totale lengte L 300 mm
Spanklemstuk 259038 16
Schroef voor klemstuk 259021 3
Verenset 259044 3
Pen 259049 4
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251017 25/16
EAN/GTIN 4045197711618
Nummer fabrikant 251017 25/16
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

Met KNUX 1604.. R wisselplaat gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen