{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | CKJNR/L 2525M16 | |
geschikte wisselplaat | KNUX 1604.. R/L | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Onderlegplaat | 259031 4 | |
Klemstuk | 259038 16 | |
Schroef voor klemstuk | 259021 3 | |
Veer | 259046 3 | |
Verenset | 259044 3 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251008 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197650672 | |
Nummer fabrikant | 251008 25/16 |