Alternatief product:

DNMG 150608, Soort: CA515

Artikelnummer: 250892 CA515
Korting
17,18 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150608
Hoekradius 0,8 mm
Soort CA515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PH
Snijdiepte ap 1 mm - 5 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 435 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250892 CA515
EAN/GTIN 4960664676729
Nummer fabrikant TAB02526

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DNMG 150608, Soort: CA515

DNMG 150608, Soort: CA515

op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
17,18 €
€ 13,00
op aanvraag
Op voorraad
534 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,28
vanaf 10  Stuks
€ 14,40
op aanvraag
Op voorraad
646 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,98
vanaf 10  Stuks
€ 14,15
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken Voorbewerken Voorbewerken
Snedecondities continu continu continu
Snijdiepte ap 1 mm - 5 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien