{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VG | |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 210 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250862 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820464 | |
Nummer fabrikant | 250862 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150608 HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
579 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
814 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
904 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Coating | TiCN | TiCN | TiCN | ||
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM |
Spaanbreker | VG | SG | GG | PR | MR |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,32 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,15 mm/omw. - 0,55 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | M | P | K | P | M |