Meetklok, eindkap met oogje, ANSI/AGD versie 0.125", 0.0005"

Artikelnummer: 2507A
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
Artikelnummer 2507A
EAN/GTIN 4946368842684
Nummer fabrikant 2507A

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmodel, 0,5 ″ / 0,125″ meetbereik, 0,001 ″ / 0,005″ schaalverdeling - inch. Dit is een standaard inch wijzerplaat die u de volgende voordelen biedt: Vergrendelingsschroef en hefhendel (optioneel) kunnen zowel aan de rechter- als aan de linkerkant worden gemonteerd. Zij kunnen gemakkelijk en zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Het ontwerp zonder doorboringen, een stevige hechting tussen de buitenring en het glas, en het gebruik van een O-ring voorkomen het binnendringen van vloeistoffen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,125″
Nauwkeurigheid: ±0,0005″
Gradatie waarde: 0.0005″
Herhaalbaarheid: ±0.0001″
Inch/Metrisch: Duim
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat