Alternatief product:

Draai-wisselplaat DNMG 150612, voor middelruwe bewerking, Soort: CA025P

Artikelnummer: 250798 CA025P
Korting
17,18 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150612
Hoekradius 1,2 mm
Soort CA025P
Snijmateriaal HM
Coating CVD
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PS
Snijdiepte ap 1 mm - 4 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 420 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250798 CA025P
EAN/GTIN 4960664864256
Nummer fabrikant TMH00185

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Draai-wisselplaat DNMG 150612, voor middelruwe bewerking, Soort: CA025P

Draai-wisselplaat DNMG 150612, voor middelruwe bewerking, Soort: CA025P

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
17,18 €
€ 10,50
op aanvraag
Op voorraad
479 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,28
vanaf 10  Stuks
€ 14,40
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
19,32 €
€ 14,76
vanaf 10  Stuks
16,10 €
€ 12,30
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM
Snijdiepte ap 1 mm - 4 mm 0,5 mm - 5 mm 0,5 mm - 4 mm
Soort CA025P HB7020 HB7020
Spaanbreker PS SM WSM
Hoofdtoepassing P P P
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 420 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min