{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150612 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250764 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820525 | |
Nummer fabrikant | 250764 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
DNMG 150612, Soort: HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
605 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Soort | HB7140-1 | HB7130-2 |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |