{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HU7305 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | ongecoat | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | AM | |
Tolerantie | G | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 400 m/min - 600 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250762 HU7305 | |
Nummer fabrikant | 250762 HU7305 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150608 HU7305 |
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm |
Snijmateriaal | HM | HM |
Spaanbreker | AM | AM1 |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | N | N |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |