{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VM | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 230 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250762 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820518 | |
Nummer fabrikant | 250762 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150608 HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
1.269 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.069 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.040 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Spaanbreker | VM | MM | VM |