DNMG 110408, Soort: HB7035-1

Artikelnummer: 250754 HB7035-1
Korting
14,52 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,32 14,52 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,60 12,10 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 110408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7035-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 320 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250754 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874221
Nummer fabrikant 250754 HB7035-1

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


DNMG 110408, Soort: HB7035-1

DNMG 110408, Soort: HB7035-1

op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
14,52 €
€ 10,32
vanaf 10  Stuks
12,10 €
€ 8,60
op aanvraag
Op voorraad
1.247 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
14,52 €
€ 10,32
vanaf 10  Stuks
12,10 €
€ 8,60
op aanvraag
Op voorraad
443 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,52
vanaf 10  Stuks
€ 12,10
op aanvraag
Op voorraad
981 stuks direct leverbaar
€ 8,90
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4
ISO-code wisselplaat DNMG 110408 DNMG 110408 DNMG 110408 DNMG 150608
Soort HB7035-1 HB7020 HB7010-1 HBT020
Spaanbreker SM SM SM PM
Hoofdtoepassing P P P P
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 280 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien