{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150604 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC8150 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | F3P | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 180 m/min - 400 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Fabrikantnummer | DNMG 150604-F3P IC8150 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250730 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075319989 | |
Nummer fabrikant | 5566824 |