DNMG 150604, Soort: HB7415-1

Artikelnummer: 250658 HB7415-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
510 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150604
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7415-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker TIS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 110 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250658 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749323
Nummer fabrikant 250658 HB7415-1

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal