DNMG 110404 HB7415-1

Artikelnummer: 250652 HB7415-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,10 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 110404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7415-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Snedecondities continu
Spaanbreker TIS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 110 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250652 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749316
Nummer fabrikant 250652 HB7415-1

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen