Boorstang staal 40/15 mm

Artikelnummer: 250627 40/15
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 40 mm
    Plaatafmeting 15 mm
    Inzetsoort links
    Binnendraaidiepte tot 3×D
    Norm DIN 8024
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder A40T PDUNR/L15
    Instelhoek κ 93 graden
    geschikte wisselplaat DN.. 1506..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
    Middenverplaatsing L3 27 mm
    Spanhoogte L2 38,5 mm
    Totale lengte L 300 mm
    Onderlegplaat 259031 28
    Kniehefboom 259015 8
    Kniehefboomschroef 259018 7
    Verenset 259044 2
    Set verende stiften 259047 2
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250627 40/15
    EAN/GTIN 4045197650658
    Nummer fabrikant 250627 40/15

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen