{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 15 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselsnijkop | DDUNR/L 15 | |
geschikte wisselplaat | DNMG 1506.. | |
geschikte basisdelen | 264910 - 264922 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 48 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Totale lengte L | 35 mm | |
Onderlegplaat | 259033 3 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259027 2 | |
Klemstuk, schroef, O-ring | 259036 4 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 250617 DM/15 | |
Nummer fabrikant | 090-50281DM1593 |