Klemdraaihouder 25/11 mm

Artikelnummer: 250612 25/11
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PDNNR/L 2525M11
geschikte wisselplaat DN.. 1104..
Functiebreedte L4 12 mm
Koplengte L1 29 mm
Totale lengte L 150 mm
Onderlegplaat 259031 7
Kniehefboom 259015 7
Kniehefboomschroef 259018 6
Verenset 259044 4
Set verende stiften 259047 3
Instelhoek κ 63 graden
Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250612 25/11
EAN/GTIN 4045197861726
Nummer fabrikant 250612 25/11