Klemdraaihouder 25/11 mm

Artikelnummer: 250611 25/11
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder PDJNR/L 2525M11
geschikte wisselplaat DN.. 1104..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 33 mm
Totale lengte L 150 mm
Onderlegplaat 259031 7
Kniehefboom 259015 7
Kniehefboomschroef 259018 6
Verenset 259044 4
Set verende stiften 259047 3
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250611 25/11
EAN/GTIN 4045197650559

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen