Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm

Artikelnummer: 250608 20/15
Korting
103,50 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort rechts
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder DDJNR/L 2020K15
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 35 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 259031 28
Schroef voor onderlegplaat 259025 10
Klemstuk, schroef, veer 259035 2
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250608 20/15
EAN/GTIN 4045197650443
Nummer fabrikant 250608 20/15