{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | PDJNR/L 2020X11 | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1104.. | |
Functiebreedte L4 | 25 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Onderlegplaat | 259031 12 | |
Kniehefboom | 259015 4 | |
Kniehefboomschroef | 259018 4 | |
Veer | 259046 2 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250605 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650320 | |
Nummer fabrikant | 250605 20/11 |