Eco-QT-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm

Artikelnummer: 250603 25/15
Korting
365,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 15 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
ISO-code houder DDJNR/L 2525X15
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 46 mm
Totale lengte L 117,5 mm
Onderlegplaat 259031 30
Schroef voor onderlegplaat 259025 1
Klemstuk 259038 7
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250603 25/15
EAN/GTIN 4045197657046
Nummer fabrikant 250603 25/15

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Voordeel:

Combineer de voordelen van GARANT Eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.
Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.
De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.
Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Eco-systeem-opnames nr. 317900319886.