Haakse stiftsleutel met 2C-T-greep 7 mm

Artikelnummer: 2505487
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2505487
EAN/GTIN 4010886933077
Nummer fabrikant 2505487
L-nummer L60160 588

Omschrijving

Omschrijving:

met 2 gelijke 6-kant sleutelwijdtes
2-componenten T-greep voor een hoog draaimoment bij het los- of vastdraaien
Verlengde T-greep biedt optimale ondersteuning voor de bal van de hand

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Totale breedte [mm]: 140 mm
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 210 mm
  • Lengte van het blad: 175 mm
  • Bladlengte kort [mm]: 25
  • Materiaal: Chroom-silicium-vanadium-staal 61CrSiV5
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 7
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen