Draai-wisselplaat CNMM 1204XL, voor grove verspaning, Soort: PR015S

Artikelnummer: 250489 PR015S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 1204XL
Soort PR015S
Snijmateriaal HM
Coating Megacoat Hard
Hoofdtoepassing S
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SX
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 25 m/min - 70 m/min
Onderlegplaat 259031 15
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250489 PR015S
EAN/GTIN 4960664837731
Nummer fabrikant TLJ10007
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen