{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMM 1204XR | |
Soort | PR015S | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | Megacoat Hard | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SX | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 25 m/min - 70 m/min | |
Onderlegplaat | 259031 15 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250488 PR015S | |
EAN/GTIN | 4960664837748 | |
Nummer fabrikant | TLJ10008 | |
Fabrikant | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |