{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMM 190624 | |
Hoekradius | 2,4 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SR | |
Snijdiepte ap | 2 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250466 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764133 | |
Nummer fabrikant | 250466 HB7020 |